PFISTERER - Alu-Pressverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300974974
Herkunftsland - HR
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120066197
Hersteller Artikelnummer
300974974
Hersteller Typ
ALU-PRESSVERB. 120
Hersteller Artikel Nr.:
300974974
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.073 kg
Pressverbinder DIN 46267-2, Al 120 mm2 RM/SM + 150 mm2 SE für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295. Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Werkstoff, Oberfläche: Al blank, Sektorleiter sind mittels Runddrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.


