PFISTERER - Alu-Pressverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300977977
Herkunftsland - HR
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120066199
Hersteller Artikelnummer
300977977
Hersteller Typ
ALU-PRESSVERB. 240
Hersteller Artikel Nr.:
300977977
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.185 kg
Pressverbinder DIN 46267-2, Al 240 mm2 RM/SM + 300 mm2 SE für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295. Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Werkstoff, Oberfläche: Al blank, Sektorleiter sind mittels Runddrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.


