PFISTERER - Alu-Pressverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300978978
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.231 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120066200
Hersteller Artikelnummer
300978978
Hersteller Typ
ALU-PRESSVERB. 300
Hersteller Artikel Nr.:
300978978
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.231 kg
Pressverbinder DIN 46267-2, Al 300 mm2 RM/SM für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295. Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Werkstoff, Oberfläche: Al blank, Sektorleiter sind mittels Runddrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.