PFISTERER - Alu-Pressverbinder Zugentl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300973973
Herkunftsland - HR
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.082 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120066196
Hersteller Artikelnummer
300973973
Hersteller Typ
ALU-PRESSVERB. 95
Hersteller Artikel Nr.:
300973973
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.082 kg
Pressverbinder DIN 46267-2, Al 95 mm2 RM/SM + 120 mm2 SE für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295. Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen. Werkstoff, Oberfläche: Al blank, Sektorleiter sind mittels Runddrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.


