PFISTERER - Anschlusslasche f. V-Klemme 50-150(240qmm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550740740
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120061309
Hersteller Artikelnummer
550740740
Hersteller Typ
ANSCHLUSSLASCHE 150
Hersteller Artikel Nr.:
550740740
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
Anschlußlasche für V-Klemme, 50-150(240)mm², LB=13mm, 3mm stark, 30°gewinkelt


