Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Aufhaengehaken 4000N 90Gr.Gedr

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Aufhaengehaken 4000N 90Gr.Gedr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620001001

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85359000

  • Gewicht - 0.074 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081438

Hersteller Artikelnummer

620001001

Hersteller Typ

S-HAKEN 4000N

Hersteller Artikel Nr.:

620001001

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.074 kg

Aufhängehaken zum Einhängen von ISO-Aufhänge- und ISO-Abspannklemmen bei besonders durch Baumeinfall gefährdeten Strecken. Material: Stahl, feuerverzinkt