Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Aufhaengehaken 8000N 90Gr.Gedr

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Aufhaengehaken 8000N 90Gr.Gedr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620002001

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.113 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081437

Hersteller Artikelnummer

620002001

Hersteller Typ

S-HAKEN 8000N

Hersteller Artikel Nr.:

620002001

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.113 kg

Aufhängehaken zum Einhängen von ISO-Aufhänge- und ISO-Abspannklemmen bei besonders durch Baumeinfall gefährdeten Strecken. Material: Stahl, feuerverzinkt