Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Cu-Pressverbinder

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Cu-Pressverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300902902

  • Nennquerschnitt - 240 .. 0 mm²

  • Isolation - ohne

  • Art der Verbindung - Stoßverbinder

  • Anzahl der Abzweige - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120066181

Hersteller Artikelnummer

300902902

Hersteller Typ

CU-PRESSVERB. 240

Hersteller Artikel Nr.:

300902902

Nennquerschnitt:

240 .. 0 mm²

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

0

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.237 kg

Pressverbinder DIN 46267-1, Cu 240 mm2 für zugentlastete Verbindungen. Für Kupferseile RM nach DIN 48201 und Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Werkstoff: Cu