PFISTERER - Cu-Pressverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300950950
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120066187
Hersteller Artikelnummer
300950950
Hersteller Typ
CU-PRESSVERB. 50
Hersteller Artikel Nr.:
300950950
Zolltarifnummer:
85369010
''Pressverbinder DIN 48085, zugfest, Cu 50 mm2 RM - 3 EBS 20.01.17 / 00220847. Diese Pressverbinder werden für die zugfeste Verbindungen von Kupferseilen verwendet. Anwendung: Zugfeste Pressverbindungen, für Cu-Tragseile, DIN 48201, Material: Cu-ETP Hinweise: Passender Pressenkopf: z.B. Größe III, Art.-Nr. 305 678 009 Passende Handpresszange: z.B. Type GO6, Art.-Nr. 303 871 003 Passende elektrohydraulische Hochdruckpumpe: z.B. EHP 850 bar, Art.-Nr. 305 853 012 Passende Zweistufen-Hochdruckpumpe: z.B. 850 bar, Art.-Nr. 305 799 002''