PFISTERER - Cu-Pressverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305513002
Herkunftsland - HR
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120066208
Hersteller Artikelnummer
305513002
Hersteller Typ
CU-PRESSVERB. 95
Hersteller Artikel Nr.:
305513002
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.210 kg
''Pressverbinder ähnlich DIN 48085, zugfest, Cu 95 mm2 RM - 3 Ebs 20.01.17. Diese Pressverbinder werden für die zugfeste Verbindungen von Kupferseilen verwendet. Anwendung: Zugfeste Pressverbindungen, für Cu-Tragseile, DIN 48201, Material: Cu-ETP Hinweise: Passender Pressenkopf: z.B. Größe III, Art.-Nr. 305 678 009 Passende Handpresszange: z.B. Type GO6, Art.-Nr. 303 871 003 Passende elektrohydraulische Hochdruckpumpe: z.B. EHP 850 bar, Art.-Nr. 305 853 012 Passende Zweistufen-Hochdruckpumpe: z.B. 850 bar, Art.-Nr. 305 799 002''


