PFISTERER - Duometklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330710001
Herkunftsland - IL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120060341
Hersteller Artikelnummer
330710001
Hersteller Typ
DUOMETKL. 16-70AL/6-50CU
Hersteller Artikel Nr.:
330710001
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.108 kg
Duometklemme zur Verbindung verschiedener Leiterquerschnitte aus Aluminium (16–70 mm²) und Kupfer (6–50 mm²). Für Energieverteilungen und Kabelinstallationen.


