PFISTERER - Duometklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330712001
Herkunftsland - IL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120061311
Hersteller Artikelnummer
330712001
Hersteller Typ
DUOMETKL. 25-150AL/10-95CU
Hersteller Artikel Nr.:
330712001
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.151 kg
Abzweigklemme für Al, Al/St-Seile und Cu-Seile als Abzweig. Werkstoff: Körper: korrosionsbeständige, hochfeste Al-Legierung (AlMgSi) mit aufgepresstem Cupalblech für Cu-Abzweig, Schrauben: Stahl 8,8 feuerverzinkt, Spannscheibe: kugelplattiert. Leiterquerschnitt Al: 25 – 150 mm². Leiterquerschnitt Al/St ACSR: 25/4 – 120/20 mm².