Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Endkappe für Iso Abzweigklemme für Querschnitt bis 50mm²

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Endkappe für Iso Abzweigklemme  für Querschnitt bis 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 624095001

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081435

Hersteller Artikelnummer

624095001

Hersteller Typ

624 095 001

Hersteller Artikel Nr.:

624095001

Zolltarifnummer:

85472000

Klemme aus Kunststoff mit eingelegten Kontaktplatten für Montage unter Spannung. Seitliche Abdeckungen durch wahlweise aufsteckbare Endkappen (mit Dichtungsmasse gefüllt) zur besseren Abdichtung der angeschlossenen Leiter. Klemmen werden mit gefetteten Kontaktplatten geliefert: Korrosionsschutz. Neuartige Dichtung aus freiluftbeständigem hochwertigem Material für Langzeitfeuchtschutz und Berührungssicherheit entsprechend internationaler Normen (Durchschlagfest bis 6 kV). Auch lieferbar mit Abreißkopf zur Drehmomentbegrenzung. Material: Kontaktplatten: Cu-Legierung, Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Druckplatte und Schrauben: Stahl, feuerverzinkt