Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Iso Abzweigkl.35-95/6-70 (Evn)

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Iso Abzweigkl.35-95/6-70 (Evn)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 332292002

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120060292

Hersteller Artikelnummer

332292002

Hersteller Typ

ISO ABZW.KL. 35-95/6-70 (EVN)

Hersteller Artikel Nr.:

332292002

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.200 kg

Abzweigklemme für isolierte Freileitungen. Klemme aus Kunststoff mit eingelegten Kontaktplatten für Montage unter Spannung. Beim Anziehen der Schrauben durchdringen Zähne an den Kontaktplatten die Isolation und stellen dauerstromfesten Kontakt her. Die Leiter werden nicht abisoliert. Abdeckungen für die Klemmkanäle decken die Leiterenden gegen die Außenkante der Klemme ab. Nicht benötigte Abdeckungen können sauber herausgebrochen werden. Geeignet für Al und Cu im Haupt- und Abzweigleiter. Material: Kontaktplatten: Cu-Legierung, Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Druckplatte und Schrauben: Stahl, feuerverzinkt