Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Iso Abzweigklemme

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Iso Abzweigklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 332194194

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.494 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120061294

Hersteller Artikelnummer

332194194

Hersteller Typ

ISO ABZW. KL. 95-185

Hersteller Artikel Nr.:

332194194

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.494 kg

Abzweigklemme für isolierte Freileitungen. Klemme aus Kunststoff mit eingelegten Kontaktplatten für Montage unter Spannung. Beim Anziehen der Schrauben durchdringen Zähne an den Kontaktplatten die Isolation und stellen dauerstromfesten Kontakt her. Die Leiter werden nicht abisoliert. Abdeckungen für die Klemmkanäle decken die Leiterenden gegen die Außenkante der Klemme ab. Nicht benötigte Abdeckungen können sauber herausgebrochen werden. Geeignet für Al und Cu im Haupt- und Abzweigleiter. Material: Kontaktplatten: Cu-Legierung, Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Druckplatte und Schrauben: Stahl, feuerverzinkt