PFISTERER - Iso Abzweigklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332433001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120066250
Hersteller Artikelnummer
332433001
Hersteller Typ
ISO ABZW. KL. 1,5-16
Hersteller Artikel Nr.:
332433001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg
Abzweigklemme für isolierte Freileitungen. Klemme aus Kunststoff mit eingelegten Kontaktplatten für Montage unter Spannung. Seitliche Abdeckungen durch wahlweise aufsteckbare Endkappen (mit Dichtungsmasse gefüllt) zur besseren Abdichtung der angeschlossenen Leiter. Klemmen werden mit gefetteten Kontaktplatten geliefert: Korrosionsschutz. Neuartige Dichtung aus freiluftbeständigem hochwertigem Material für Langzeitfeuchtschutz und Berührungssicherheit entsprechend internationaler Normen (Durchschlagfest bis 6 kV). Auch lieferbar mit Abreißkopf zur Drehmomentbegrenzung. Material: Kontaktplatten: Cu-Legierung, Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Druckplatte und Schrauben: Stahl, feuerverzinkt


