PFISTERER - Iso-Abzweigklemme 25-95/50-95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332406001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.156 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120081431
Hersteller Artikelnummer
332406001
Hersteller Typ
ISO-ABZWEIGKL.95/95A
Hersteller Artikel Nr.:
332406001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.156 kg
''Abzweigklemme für isolierte Freileitungen. Klemme aus Kunststoff mit eingelegten Kontaktplatten für Montage unter Spannung. Seitliche Abdeckungen durch wahlweise aufsteckbare Endkappen (mit Dichtungsmasse gefüllt) zur besseren Abdichtung der angeschlossenen Leiter. Klemmen werden mit gefetteten Kontaktplatten geliefert: Korrosionsschutz. Neuartige Dichtung aus freiluftbeständigem hochwertigem Material für Langzeitfeuchtschutz und Berührungssicherheit entsprechend internationaler Normen (Durchschlagfest bis 6 kV). Auch lieferbar mit Abreißkopf zur Drehmomentbegrenzung. Material: Kontaktplatten: Cu-Legierung Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Druckplatte und Schrauben: Stahl, feuerverzinkt''


