Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Iso-Abzweigklemme 25-95/6-50

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Iso-Abzweigklemme 25-95/6-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 332405002

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081430

Hersteller Artikelnummer

332405002

Hersteller Typ

ISO-ABZWEIGKL.25-95O

Hersteller Artikel Nr.:

332405002

Zolltarifnummer:

85369010

''Abzweigklemme für isolierte Freileitungen. Klemme aus Kunststoff mit eingelegten Kontaktplatten für Montage unter Spannung. Seitliche Abdeckungen durch wahlweise aufsteckbare Endkappen (mit Dichtungsmasse gefüllt) zur besseren Abdichtung der angeschlossenen Leiter. Klemmen werden mit gefetteten Kontaktplatten geliefert: Korrosionsschutz. Neuartige Dichtung aus freiluftbeständigem hochwertigem Material für Langzeitfeuchtschutz und Berührungssicherheit entsprechend internationaler Normen (Durchschlagfest bis 6 kV). Auch lieferbar mit Abreißkopf zur Drehmomentbegrenzung. Material: Kontaktplatten: Cu-Legierung Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Druckplatte und Schrauben: Stahl, feuerverzinkt''