PFISTERER - Leiterschraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363245006
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.727 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120795545
Hersteller Artikelnummer
363245006
Hersteller Typ
363245006
Hersteller Artikel Nr.:
363245006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.727 kg
Klemmweiten zwischen Ø 2 – 85 mm, Kurzschluss-Strombelastbarkeit bis 29,6 kA/1 s, Schraubspindel aus nicht rostendem Stahl A2, Zuverlässigen Kontakt zwischen Klemme und Leiter, Kompakte und robuste Bauweise, Leichte Handhabung, Passende Erdungsstangen, Anschluss an Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit Schraube M12,


