Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Presskabelschuh 150mm² M13 blank

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Presskabelschuh 150mm² M13 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300028028

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 13

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120061374

Hersteller Artikelnummer

300028028

Hersteller Typ

KKSCH 150/13 CU

Hersteller Artikel Nr.:

300028028

Anschlussgewindemaß (metrisch):

13

Nennquerschnitt:

150 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.163 kg

Kabelschuh DIN 46235, M13, 150 mm2 für Kupferseile RM nach DIN 48201 und Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Werkstoff: Cu