Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Presskabelschuh 16mm² M10,5 blank

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Presskabelschuh 16mm² M10,5 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300004004

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10.5

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120061360

Hersteller Artikelnummer

300004004

Hersteller Typ

KKSCH 16/10,5 CU

Hersteller Artikel Nr.:

300004004

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10.5

Nennquerschnitt:

16 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.013 kg

''Kabelschuh DIN 46235, M10, 16 mm2. Dieses Teil wird für Seilverbindungen verwendet. Anwendung: Kabelschuh, Stromführende Hänger, Material: Cu-ETP (EN12165) Hinweis: Passende Handpresszange: z.B. Primat GO6, Artikelnummer 303 871 003''