Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Presskabelschuh 16mm² M6,5 blank

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Presskabelschuh 16mm² M6,5 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300002002

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.5

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120061359

Hersteller Artikelnummer

300002002

Hersteller Typ

KKSCH 16/6,5 CU

Hersteller Artikel Nr.:

300002002

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.5

Nennquerschnitt:

16 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.013 kg

Kabelschuh DIN 46235, M6, 16 mm2 für Kupferseile RM nach DIN 48201 und Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Werkstoff: Cu