Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Presskabelschuh 240mm² M17 blank

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Presskabelschuh 240mm² M17 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300034035

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 17

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081153

Hersteller Artikelnummer

300034035

Hersteller Typ

KKSCH 240/17 CU

Hersteller Artikel Nr.:

300034035

Anschlussgewindemaß (metrisch):

17

Nennquerschnitt:

240 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.272 kg

Kabelschuh DIN 46235, M16, 240 mm2 für Kupferseile RM nach DIN 48201 und Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Werkstoff: Cu