Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Presskabelschuh 35mm² M10,5 blank

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Presskabelschuh 35mm² M10,5 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300010011

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10.5

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120061363

Hersteller Artikelnummer

300010011

Hersteller Typ

KKSCH 35/10,5 CU

Hersteller Artikel Nr.:

300010011

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10.5

Nennquerschnitt:

35 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.031 kg

Kabelschuh DIN 46235, M10, 35 mm2 für Kupferseile RM nach DIN 48201 und Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Werkstoff: Cu