Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Presskabelschuh 50mm² M8 blank

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Presskabelschuh 50mm² M8 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300013013

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081331

Hersteller Artikelnummer

300013013

Hersteller Typ

KKSCH 50/8,4 CU

Hersteller Artikel Nr.:

300013013

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Nennquerschnitt:

50 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.047 kg

Kabelschuh DIN 46235, M8, 50 mm2 für Kupferseile RM nach DIN 48201 und Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Werkstoff: Cu