Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Presskabelschuh 70mm² M17 blank

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Presskabelschuh 70mm² M17 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300019019

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 17

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Oberflächenschutz - blank

  • Herkunftsland - HR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081253

Hersteller Artikelnummer

300019019

Hersteller Typ

KKSCH 70/17 CU

Hersteller Artikel Nr.:

300019019

Anschlussgewindemaß (metrisch):

17

Nennquerschnitt:

70 mm²

Oberflächenschutz:

blank

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.068 kg

Kabelschuh DIN 46235, M16, 70 mm2 für Kupferseile RM nach DIN 48201 und Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Werkstoff: Cu