Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Seilkauschen 10 mm

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Seilkauschen 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243000128

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120006207

Hersteller Artikelnummer

243000128

Hersteller Typ

SEILKAUSCHE 10MM

Hersteller Artikel Nr.:

243000128

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.045 kg

Robuste Seilkausche für 10‑mm‑Drahtseile zur Verstärkung und Abrundung der Seilöse. Schützt das Seil vor Abrieb, Knicken und Zugbelastung an Anschlagmitteln und Endverbindungen. Für allgemeine Hebe‑, Spann‑ und Sicherungsanwendungen geeignet.