Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Seilklemme 10mm

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Seilklemme 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243000127

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.058 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120098677

Hersteller Artikelnummer

243000127

Hersteller Typ

SEILKLEMME 10MM

Hersteller Artikel Nr.:

243000127

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.058 kg

Seilklemme für Drahtseile mit 10 mm Durchmesser. Zur sicheren mechanischen Befestigung und Fixierung von Seilenden.