Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - SICON-Schraubkabelschuh 50-240 mm² Al/Cu - 13mm Laschenbohrung

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - SICON-Schraubkabelschuh 50-240 mm² Al/Cu - 13mm Laschenbohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 332595012

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.217 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121064139

Hersteller Artikelnummer

332595012

Hersteller Typ

332595012

Hersteller Artikel Nr.:

332595012

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.217 kg

Die SICON Schraubverbinder sind unabhängig vom Leitermaterial, Leitertyp, Spannungsebene und Stromstärke einsetzbar. Die patentierte SICON Abreißschraube wurde ohne feste Sollbruchstellen entwickelt. So wird immer die volle Gewindetragfähigkeit genutzt und der perfekte Anpressdruck gegen den Leiter sichergestellt. Ein drehbarer Druckteller am Fuß der Abreißschraube sorgt dafür, dass die Einzeldrähte nicht beschädigt werden. Die Schraube schert beim Anziehen sanft ab, die Reste bleiben am Werkzeug und können sicher entsorgt werden. Die Schraube reißt immer an der Oberkante des Verbinderkörpers. So entsteht kein scharfkantiger Überstand. Alle Kanten des Verbinderkörpers sind abgerundet. SICON Verbinder sind elektrisch und mechanisch typgeprüft nach IEC 61238-1 Klasse A.