Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PFISTERER - Stahlseil 50mm2

PFISTERER
kopierenkopieren
PFISTERER - Stahlseil 50mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243000131

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73121083

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120068433

Hersteller Artikelnummer

243000131

Hersteller Typ

STAHLSEIL 50MM2

Hersteller Artikel Nr.:

243000131

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73121083

Gewicht:

0.400 kg

Stahlseil mit Querschnitt 50 mm² zur mechanischen Befestigung, Erdung oder Zugentlastung in Energieanlagen.