PHAESUN - Adapter Phaesun Quickclip3 Set 2In1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600023
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730290004
Sonepar Artikelnummer
121050863
Hersteller Artikelnummer
600023
Hersteller Typ
600023
Hersteller Artikel Nr.:
600023
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
1x männlich-weiblich-weiblich; 1x weiblich-männlich-männlich; kompatibel mit handelsüblichem 3mm PV-Stecker; werkzeugfrei; max. 30A


