PHAESUN - Adapter Phaesun Quickclip4 Set 2In1, Kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391825
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730271379
Sonepar Artikelnummer
121050852
Hersteller Artikelnummer
391825
Hersteller Typ
391825
Hersteller Artikel Nr.:
391825
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg
1x männlich-weiblich-weiblich; 1x weiblich-männlich-männlich; kompatibel mit handelsüblichem 4mm PV-Stecker; werkzeugfrei; max. 30A Wasserdichter und einfacher Parallelverbinder für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steck- verbindern (Standard4).


