PHAESUN - Adapter Phaesun Quickclip4 Set 3In1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600287
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730290820
Sonepar Artikelnummer
121050854
Hersteller Artikelnummer
600287
Hersteller Typ
600287
Hersteller Artikel Nr.:
600287
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg
Standard4 kompatibel, Eingang 3x 4mm² (100mm), Ausgang 1x 4mm² (100mm), max. 30 A, 1x Buchse / 3x Stecker, 3x Buchse / 1x Stecker, werkzeugfreie Montage, IP65 Wasserdichter und einfacher Parallelverbinder für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steck- verbindern (Standard4).


