PHAESUN - Adapter Phaesun Quickclip4 Set 4In1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600288
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730290837
Sonepar Artikelnummer
121050855
Hersteller Artikelnummer
600288
Hersteller Typ
600288
Hersteller Artikel Nr.:
600288
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg
Standard4 kompatibel, Eingang 4x 4mm² (250mm), Ausgang 1x 6mm² (100mm), max. 30 A, 1x Buchse / 4x Stecker, 4x Buchse / 1x Stecker, werkzeugfreie Montage, IP65 Wasserdichter und einfacher Parallelverbinder für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steck- verbindern (Standard4).


