Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Phaesun Mare Flex 120W/12V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Phaesun Mare Flex 120W/12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600463

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85017200

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730292329

Sonepar Artikelnummer

121230947

Hersteller Artikelnummer

600463

Hersteller Typ

600463

Hersteller Artikel Nr.:

600463

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85017200

Gewicht:

6.000 kg

bestehend aus: 1 Solarmodul Phaesun Mare Flex 120W mit 5m Modulverlängerungskabel, 1 Laderegler 20A für zwei Batterien und Display, 1 Batteriekabel mit integrierter Sicherung, 1 weiße Dachdurchführung, 1 Kleberkartusche Tec7, 1 Cleaner Tec7 Dieses Kits beinhalten alle Komponenten für die zuverlässige Stromversorgung vor allem für mobile Anwendungen. Sie eignen sich für das Laden von Batterien beim Camping, Caravaning oder auf Booten. Die Kits beinhalten das Phaesun Mare Flex Solarmodul.