Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Phaesun Mare Flex 155W/12V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Phaesun Mare Flex 155W/12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600483

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85017200

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730292473

Sonepar Artikelnummer

121230949

Hersteller Artikelnummer

600483

Hersteller Typ

600483

Hersteller Artikel Nr.:

600483

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85017200

Gewicht:

6.800 kg

bestehend aus: 1 Solarmodul Phaesun Mare Flex 155W mit 5m Modulverlängerungskabel, 1 Laderegler 20A für zwei Batterien und Display, 1 Batteriekabel mit integrierter Sicherung, 1 weiße Dachdurchführung, 1 Kleberkartusche Tec7, 1 Cleaner Tec7 Dieses Kits beinhalten alle Komponenten für die zuverlässige Stromversorgung vor allem für mobile Anwendungen. Sie eignen sich für das Laden von Batterien beim Camping, Caravaning oder auf Booten. Die Kits beinhalten das Phaesun Mare Flex Solarmodul.