Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Phaesun Mare Flex 55W/12V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Phaesun Mare Flex 55W/12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600462

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85017200

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730292336

Sonepar Artikelnummer

121230946

Hersteller Artikelnummer

600462

Hersteller Typ

600462

Hersteller Artikel Nr.:

600462

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85017200

Gewicht:

4.100 kg

bestehend aus: 1 Solarmodul Phaesun Mare Flex 55W mit 5m Modulverlängerungskabel, 1 Laderegler 10A mit USB Ausgang und Display, 1 Batteriekabel mit integrierter Sicherung, 1 weiße Dachdurchführung, 1 Kleberkartusche Tec7, 1 Cleaner Tec7 Dieses Kits beinhalten alle Komponenten für die zuverlässige Stromversorgung vor allem für mobile Anwendungen. Sie eignen sich für das Laden von Batterien beim Camping, Caravaning oder auf Booten. Die Kits beinhalten das Phaesun Mare Flex Solarmodul.