Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise 100W , 12V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise 100W , 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600078

  • Anlagegröße - 0.1 kWp

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Module - 2

  • Mit Wechselrichter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730290189

Sonepar Artikelnummer

120402657

Hersteller Artikelnummer

600078

Hersteller Typ

600078

Hersteller Artikel Nr.:

600078

Anlagegröße:

0.1 kWp

Montageart:

sonstige

Anzahl der Module:

2

Mit Wechselrichter:

Nein

Anzahl der Phasen:

0

Tragbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85013100

Gewicht:

60.000 kg

bestehend aus: 2 Solarmodul Phaesun Sun Plus 50 S , 1 Solarladeregler Steca PR 1010, 1 Modulkabel Phaesun QuickCab4-2,5/10, 1 Adapter Phaesun QuickClip4 Set 2in1, kurz ,1 Batterie AGM Phaesun Sun Store 175 , Batterie Kabel mit 15A Sicherung, ohne Batterieklemmen, mit Ringkabelschuh M8. Diese Sets ermöglichen einen einfachen Betrieb von 12 VDC-Verbrauchern wie Licht, Radio oder Teichpumpen. Diese Sets sind eine ideale Lösung für netzferne Anwendungen wie Garten- oder Ferienhaus sowie Garage oder Schuppen. Wenn Sie einen 230 Volt-Wechselrichter anschließen, können Sie auch herkömmliche AC-Geräte wie am Stromnetz anschließen.