Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise 3,3kW/48V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise 3,3kW/48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600400

  • Anzahl der Module - 12

  • Mit Wechselrichter - Ja

  • Tragbar - Nein

  • Herkunftsland - EU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730291841

Sonepar Artikelnummer

121230941

Hersteller Artikelnummer

600400

Hersteller Typ

600400

Hersteller Artikel Nr.:

600400

Anzahl der Module:

12

Mit Wechselrichter:

Ja

Tragbar:

Nein

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85013100

Gewicht:

1448.200 kg

bestehend aus: 12 Solarmodul Phaesun PN6P60-275 C , 1 Generator Anschlußkasten GJB 4-1 250V/40A_gland , 24 Batterie OPzV Hoppecke sun | power VR L 2-750, 20m Kabel H07 RN-F 1 x 10,0 mm² ,1 Solarladeregler Steca Solarix MPPT 5020, 2 Modulkabel Phaesun QuickCab4-4/5, 2 Modulkabel Phaesun QuickCab4-4/10, 1 Batteriehauptschalter PN-BMS 150A, 4 Stiftkabelschuh 10mm² Diese Kits bieten ein hohes Maß an Energieunabhängigkeit und sind die perfekte Lösung für einen höheren Energiebedarf. Mittels Wechselrichter (nicht im Lieferumfang enthalten) lassen sich 230 VAC-Verbraucher, wie Werkzeuge, Haushaltsgeräte oder sämtliche weiteren AC Lasten lassen sich aufgrund der Plug&Play Konfiguration problemlos betreiben. Andere Energiequellen, wie Windturbinen, Dieselgeneratoren oder auch das Stromnetz können zur Kapazitätserweiterung an die Batterie angeschlossen werden.