Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise 50W , 12V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise 50W , 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600077

  • Anlagegröße - 0.05 kWp

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Module - 1

  • Mit Wechselrichter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730290172

Sonepar Artikelnummer

120402656

Hersteller Artikelnummer

600077

Hersteller Typ

600077

Hersteller Artikel Nr.:

600077

Anlagegröße:

0.05 kWp

Montageart:

sonstige

Anzahl der Module:

1

Mit Wechselrichter:

Nein

Anzahl der Phasen:

0

Tragbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85013100

Gewicht:

28.000 kg

bestehend aus: 1 Solarmodul Phaesun Sun Plus 50 S , 1 Solarladeregler Steca Solsum 0606, 1 Modulkabel Phaesun QuickCab4-2,5/10, 1 Batterie AGM Phaesun Sun Store 90, Batterie Kabel mit 15A Sicherung, ohne Batterieklemmen, mit Ringkabelschuh M8. Diese Sets ermöglichen einen einfachen Betrieb von 12 VDC-Verbrauchern wie Licht, Radio oder Teichpumpen. Diese Sets sind eine ideale Lösung für netzferne Anwendungen wie Garten- oder Ferienhaus sowie Garage oder Schuppen. Wenn Sie einen 230 Volt-Wechselrichter anschließen, können Sie auch herkömmliche AC-Geräte wie am Stromnetz anschließen.