Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise 6,5kW/48V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise 6,5kW/48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600401

  • Anzahl der Module - 24

  • Mit Wechselrichter - Ja

  • Tragbar - Nein

  • Herkunftsland - EU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730291858

Sonepar Artikelnummer

121230942

Hersteller Artikelnummer

600401

Hersteller Typ

600401

Hersteller Artikel Nr.:

600401

Anzahl der Module:

24

Mit Wechselrichter:

Ja

Tragbar:

Nein

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85013100

Gewicht:

2814.000 kg

bestehend aus: 24 Solarmodul Phaesun PN6P60-275 C , 2 Generator Anschlußkasten GJB 4-1 250V/40A_gland , 24 Batterie OPzV Hoppecke sun | power VR L 2-1500, 60m Kabel H07 RN-F 1 x 16,0 mm² ,2 Solarladeregler Steca Solarix MPPT 5020, 4 Modulkabel Phaesun QuickCab4-4/5, 4 Modulkabel Phaesun QuickCab4-4/10, 1 Batteriehauptschalter PN-BMS 150A, 9 Stiftkabelschuh 16mm² Diese Kits bieten ein hohes Maß an Energieunabhängigkeit und sind die perfekte Lösung für einen höheren Energiebedarf. Mittels Wechselrichter (nicht im Lieferumfang enthalten) lassen sich 230 VAC-Verbraucher, wie Werkzeuge, Haushaltsgeräte oder sämtliche weiteren AC Lasten lassen sich aufgrund der Plug&Play Konfiguration problemlos betreiben. Andere Energiequellen, wie Windturbinen, Dieselgeneratoren oder auch das Stromnetz können zur Kapazitätserweiterung an die Batterie angeschlossen werden.