Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise Eight 2Kw/48V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise Eight 2Kw/48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600281

  • Anlagegröße - 2 kWp

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Module - 9

  • Mit Wechselrichter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730290684

Sonepar Artikelnummer

120402666

Hersteller Artikelnummer

600281

Hersteller Typ

600281

Hersteller Artikel Nr.:

600281

Anlagegröße:

2 kWp

Montageart:

sonstige

Anzahl der Module:

9

Mit Wechselrichter:

Ja

Anzahl der Phasen:

1

Tragbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85013200

Gewicht:

1226.000 kg

bestehend aus: 9 Solarmodul Phaesun PN6P60-275 C , 1 Generator Anschlußkasten GJB 4-1 250V/40A_gland , 24 Batterie VRLA-Gel Phaesun Sun Station 7 OPzV 770, 50m Solar-Kabel, 20m Kabel H07 RN-F 1 x 16,0 mm² , 5m Kabel H07 RN-F 1 x 35,0 mm² ,Solarladeregler Morningstar TS-MPPT-45, 1 Wechselrichter Studer XPC+ 2200-48, 3 Modulkabel Phaesun QuickCab4-6/10, 1 Batteriehauptschalter PN-BMS 150A