PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise Eight X 2Kw/48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600284
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85013200
Gewicht - 183.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730290752
Sonepar Artikelnummer
120402667
Hersteller Artikelnummer
600284
Hersteller Typ
600284
Hersteller Artikel Nr.:
600284
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85013200
Gewicht:
183.000 kg
besteht aus folgenden Komponenten:: 8 Solarmodul Phaesun PN6P60-275 C, 1 Generator Anschlußkasten GJB 4-1 250V/40A_gland, 1 Solarladeregler Morningstar TS-MPPT-45, 1 Wechselrichter Studer XPC+ 2200-48, 1 Batteriehauptschalter PN-BMS 125A, 4 PV Standard4 Steckverbinder 4-6 mm² Set WM, 20m Kabel H07 RN-F 1 x 16,0 mm², 5m Kabel H07 RN-F 1 x 35,0 mm², 40m Kabel H07 RN-F 1 x 4,0 mm², 1 Installationsmaterial Kit Mit diesen autarken Solarkits können Sie den Komfort einer zuverlässigen Stromversorgung genießen. Nutzen Sie es, um AC-Verbraucher im Zuhause zu betreiben oder für die professionelle Nutzung im Beruf oder in der Werkstatt. Die erweiterbaren Kits beinhalten alle Komponenten zur solaren Stromerzeugung und zur sicheren Installation. Mit den Kits können beispielsweise effiziente Kühlschränke, schnurlose Telefone, Laptops, Beleuchtung, Fernseher, Ventilatoren und eine Vielzahl an Werkzeug oder Maschinen betrieben werden. Das erweiterbare Kit beinhaltet: hochwertige kristalline Solarmodule langlebige Batterien (X-Version ohne Batterien) Solarladeregler mit MPP Tracker Sinus-Wechselrichter und allen Komponenten für die sichere Installation.


