PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise Five X 6Kw/48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600252
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85013100
Gewicht - 599.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730290745
Sonepar Artikelnummer
120402661
Hersteller Artikelnummer
600252
Hersteller Typ
600252
Hersteller Artikel Nr.:
600252
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85013100
Gewicht:
599.000 kg
bestehend aus: 24 Solarmodul Phaesun PN6P60-275 C , 2 Generator Anschlußkasten GCB 6-1 150V/60A_gland , 1 Backup Single System Outback Flexpower Two 6kVA/VFXR3048E, 100m Solar-Kabel H1Z2Z2-K 1x 4 schwarz, 8 PV Standard4 Steckverbinder 4-6 mm² Set WM, 60m Kabel H07 RN-F 1 x 16,0 mm² , 6m Kabel H07 RN-F 1 x 70,0 mm² , 1 Erdungskit 25m Diese Kits bieten ein hohes Maß an Energieunabhängigkeit und sind die perfekte Lösung für höheren Energiebedarf. 230 VAC-Verbraucher, wie Werkzeuge, Haushaltsgeräte oder sämtliche weiteren AC Lasten lassen sich aufgrund der Plug and Play Konfiguration problemlos betreiben. Die Installation ist mit Hilfe der Outback Flexpower Systeme ebenfalls einfachzu bewerkstelligen. Andere Energiequellen, wie Windturbinen, Dieselgeneratoren oder auch das Stromnetz können zur Kapazitätserweiterung an die Batterie (nicht inkludiert)angeschlossen werden. Produktmerkmale: Komplettkits für den höheren Energiebedarf Enthält alle Komponenten für die einfache Installation (außer Batterien)


