Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise Five X 6kW/48V

PHAESUN
kopierenkopieren
PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise Five X 6kW/48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600407

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85017200

  • Gewicht - 506.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250730291919

Sonepar Artikelnummer

121230945

Hersteller Artikelnummer

600407

Hersteller Typ

600407

Hersteller Artikel Nr.:

600407

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85017200

Gewicht:

506.000 kg

bestehend aus: 24 Solarmodul Phaesun PN6P60-275 C , 2 Generator Anschlußkasten GJB 4-1 250V/40A_gland , 60m Kabel H07 RN-F 1 x 16,0 mm² ,2 Solarladeregler Steca Solarix MPPT 5020, 4 Modulkabel Phaesun QuickCab4-4/5, 4 Modulkabel Phaesun QuickCab4-4/10, 9 Stiftkabelschuh 16mm² Diese Kits bieten ein hohes Maß an Energieunabhängigkeit und sind die perfekte Lösung für einen höheren Energiebedarf. Mittels Wechselrichter (nicht im Lieferumfang enthalten) lassen sich 230 VAC-Verbraucher, wie Werkzeuge, Haushaltsgeräte oder sämtliche weiteren AC Lasten lassen sich aufgrund der Plug&Play Konfiguration problemlos betreiben. Andere Energiequellen, wie Windturbinen, Dieselgeneratoren oder auch das Stromnetz können zur Kapazitätserweiterung an die Batterie angeschlossen werden.