PHAESUN - Energy Generation Kit Solar Rise Four 3Kw/48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600249
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85013100
Gewicht - 1491.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730290714
Sonepar Artikelnummer
120402658
Hersteller Artikelnummer
600249
Hersteller Typ
600249
Hersteller Artikel Nr.:
600249
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85013100
Gewicht:
1491.000 kg
bestehend aus: 12 Solarmodul Phaesun PN6P60-275 C , 1 Generator Anschlußkasten GCB 6-1 150V/60A_gland , 1 Backup Single System Outback Flexpower One 3 kVA/VFXR3048 E, 24 Batterie OPzV Hoppecke sun | power VR L 2-750, 50m Solar-Kabel, 4x PV Standard4 Steckverbinder 4-6 mm² Set WM, 30m Kabel H07 RN-F 1 x 16,0 mm² , 6m Kabel H07 RN-F 1 x 70,0 mm² , 1 Erdungskit 25m


