PHAESUN - Faltbares Modul Phaesun Fly Weight 135/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310433
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730202434
Sonepar Artikelnummer
121230970
Hersteller Artikelnummer
310433
Hersteller Typ
310433
Hersteller Artikel Nr.:
310433
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
5.000 kg
3x45W, 12 VDC, 3x 12 Zellen, mono, Textilrahmen, 4 Meter Modulkabel, Batteriekabel mit 3 verschiedenen Anschlüssen, faltbar und tragbar Dieses Modul macht seinem Namen mit hoher Energieausbeute auf kleinstem Raum und geringstem Gewicht alle Ehre. Zusammengefaltet im Textilrahmen und vergurtet ist dieses Modul ein unauffälliger Begleiter. Integrierte Halterungen und lange Modulkabel sowie Batteriekabel mit Krokodilklemme unterstützen eine einfache und schnelle Installation.