PHAESUN - Faltbares Modul Phaesun Fly Weight 90/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310434
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85414300
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730202441
Sonepar Artikelnummer
121230971
Hersteller Artikelnummer
310434
Hersteller Typ
310434
Hersteller Artikel Nr.:
310434
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414300
Gewicht:
5.000 kg
2x 45W, 12 VDC, 2x 36 Zellen, mono, Textilrahmen, 4 Meter Modulkabel, Batteriekabel mit 3 verschiedenen Anschlüssen, faltbar und tragbar Dieses Modul macht seinem Namen mit hoher Energieausbeute auf kleinstem Raum und geringstem Gewicht alle Ehre. Zusammengefaltet im Textilrahmen und vergurtet ist dieses Modul ein unauffälliger Begleiter. Integrierte Halterungen und lange Modulkabel sowie Batteriekabel mit Krokodilklemme unterstützen eine einfache und schnelle Installation.


