PHAESUN - LED Lampe Phaesun Lux Me 2 WW Bulb,200 lm,2W, 12/24 VDC, E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360234
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85392998
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730240702
Sonepar Artikelnummer
120696581
Hersteller Artikelnummer
360234
Hersteller Typ
360234
Hersteller Artikel Nr.:
360234
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.038 kg
Hocheffiziente LED-Lampe für Off-Grid-Anwendungen. Sehr geringer Stromverbrauch reduziert die Größe von Solarpanel und Batterie auf tragbares Volumen und Gewicht. Diese Lampen sind für einen breiten Spannungsbereich geeignet und mit ihrem Abstrahlwinkel von 180° ideal zur Beleuchtung von Räumen in einem Ferienhaus oder Wohnwagen geeignet. Abmessung: Ø60 x 113 mm Leistung: 2 W Systemspannung: 12/24 Vdc Lumen: 210 Farbtemperatur: warm-white Schutzart: IP20


