PHAESUN - LED Lampe Phaesun Lux Me 5 WW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360235
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85392998
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250730240719
Sonepar Artikelnummer
120696582
Hersteller Artikelnummer
360235
Hersteller Typ
360235
Hersteller Artikel Nr.:
360235
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.030 kg
Birne, 500 lm, 5 W, 12/24 VDC, warm weiß, E27, IP20


